ダブルジョイント式ソケットレンチ
ダブルジョイントソケットレンチパワードライブ
フレックスソケットスパナ 10X11
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- ドライブ:POWERDRIV。複六角ソケットレンチ
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:つや消しクロムメッキ
- 形状:両側90°スイベル
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
狭いスペースおよび突出したエッジの周りで使用。
![]() | |
二面幅 | 10x11mm |
長さ (L) | 197 mm |
ハンドルの幅 (b) | 12 mm |
ハンドル厚さ (c) | 5,5 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 14,5 mm |
ソケットレンチ外径2 (D2) | 16 mm |