ミリ、オープン、ユニオンナットレンチ
- ドライブ:六角POWERDRIV
- 規格:DIN 3118
- 形状:リング側角度15°、リング角度5°
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッド
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
ユニオンナットおよびパイプスクリュージョイントの締め付けおよび取り外し
|  | |
| 二面幅 (SW) | 10x11mm | 
| 長さ (L) | 153 mm | 
| リング厚さ (a1) | 8 mm | 
| リング厚さ2 (a2) | 8,5 mm | 
| リングの外径 (b1) | 19,4 mm | 
| リングの外径2 (b2) | 21,4 mm | 
| 最小リング開口 (B1 min) | 7 mm | 
| 最小リング開口2 (B2 min) | 9 mm | 
| 材料 | クロムバナジウム鋼 | 
| 表面 | クロムめっき |