高い締め付け力およびリリース力を実現。
- 設計:ミリ
- ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
- 規格:DIN 475パートII準拠の平頭幅
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキの基本部本体、つや消しサテン仕上げ
- 形状:ストレート、届きにくい場所に適した非常に細いリングデザイン
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
汎用ジョイントシャフトフランジ、車軸ジョイント、ボールジョイント、サポートジョイント、車軸リンクスクリュージョイント。
|  | |
| 二面幅 | 10x11mm | 
| 長さ (L) | 292 mm | 
| リング厚さ (a1) | 8 mm | 
| リング厚さ2 (a2) | 9 mm | 
| リングの外径 (d1) | 15 mm | 
| リングの外径2 (d2) | 18,1 mm | 
| シャンク厚さ | 4 mm | 
| 材料 | クロムバナジウム鋼 | 
| 表面 | クロムめっき |