トルクアダプターレンチセット 10PCS
トルクアダプターレンチセット 10 pcs
トルクアダプターレンチセット 10PCS
商品番号 5757000006
EAN 4099618887048
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
アクセスしにくい箇所の締め付けを可能にするトルクアダプターレンチセット
- 本製品はトルクレンチに装着して使用します。
- 12角ドライブ仕様で、ボルトやナットにスムーズに嵌めやすく、小さな振り角での作業が可能です。
- 狭いスペースでも効率的に作業ができ、作業スピードの向上に貢献します。
- 内容物サイズ:10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm
- 材質:CRV 6140
注意事項
- 必ずトルクレンチとアダプターが正しく接続されていることを確認してください。
- トルクレンチの最大トルクを超えないように注意してください。
- 滑りやナメを防ぐために、アダプターがボルトやナットにしっかりとはまっていることを確認してください。
用途アクセスしにくい箇所の締め付け
使用方法
1. 事前準備
- 使用するトルクレンチとアダプターを選び、適切なサイズであることを確認してください。
- 作業するボルトやナットが清潔で、適切にアクセスできる状態か確認してください。
2. アダプターの取付
- トルクレンチの先端にアダプターをしっかりと取り付けます。
- 接続が確実であることを確認し、緩みがないかチェックします。
3. トルク設定と計算
- アダプターの長さ(2インチ)がトルク計算に影響を与えるため、必要に応じて補正します。
- 適切なトルク値を設定し、誤差がないように調整します。
4. 締め付け作業
- アダプターの12ポイントボックスエンドをボルトやナットにしっかりとセットします。
- ナメや滑りを防ぐため、確実に密着していることを確認します。
- トルクレンチをゆっくりと操作し、適正トルクで締め付けます。
5. 作業完了後の確認
- 設定したトルク値で締め付けられているか確認します。
- アダプターとトルクレンチを取り外し、適切に保管してください。
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最小トルク測定範囲 | 24 Nm |
表面 | クロムめっき |
最大トルク測定範囲 | 159 Nm |
ビットサイズ | 3/8インチ |
アソートメント / セットのピースの数 | 10 PCS |
ドライブ(インチ) | 3/8 |