車輛シーリングテープ
自動車シーリングテープ
スポンジシールテープ 10MMX12.5M
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
車輛シーリングテープは振動を防止し、1ステップでジョイントを恒久的にシーリングします。
- 20%に圧縮済み
- 片面が自己接着
- 温度に対する耐性:-30℃から+90℃
- 市販のすべてのエマルション塗料で上塗り可能
- 透湿性があり、結露を防止
- 圧縮から解放されたシーリングテープが復元力を発生し、ジョイントのエッジをしっかりと押し付けて、凹凸を埋めます。
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
- タンクシステムの換気と暖房部分、接地部分、および荷物室の蓋などの横断支柱のシーリングと振動防止
- カーラジオやスピーカーなどの振動を防止するための設置補助器具として
- 架空ケーブルの周囲のラッピング用(VW、フォードなど)
使用方法
ジョイント / 表面のオイル、グリース、および付着した汚れをクリーニングしてください。シーリングテープからカバーペーパーを取り外します。シーリングテープを表面に貼り付けるか、またはローラーからジョイントに直接貼り付けす。
化学薬品ベース | アクリル酸系接着剤 |
色 | 黒 |
長さ | 12,5 m |
幅 | 10 mm |
配送時のシーリングテープ厚さ | 2 mm |
伸長後の最大シーリングテープ厚さ | 10 mm |
最小 / 最大ジョイント幅 | 2-3 mm |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで 90 °C |