ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ラチェットコンビネーションレンチ

フレキシブルラチェットコンビネーションレンチ、つや消し
フレックスコンビラチェット 10MM

商品番号 071426310

EAN 4052703457168

価格はログイン後に表示されます
ラチェットコンビネーションレンチ

商品番号 071426310

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フレキシブルラチェットヘッドにより、指が自由に使え、障害物に対処可能
  • 高い締め付けトルクが得られる、特に頑丈なラチェット

  • 設計:ミリ

  • ドライブ:リング側POWERDRIV複六角、細歯72歯

  • 規格:DIN 899相当の最大トルク

  • 素材:クロムバナジウム鋼

  • 表面:クロムメッキ、つや消しサテン仕上げ

  • 形状:ヘッドオフセット15°、リング側180°ジョイント、ヘビーデューティーな用途に使用できる丈夫なヘッド
注意事項

この特殊工具は最大トルクにのみ対応しています。そのため、限られた範囲のボルトを緩めるためにのみ使用できます。
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
オープンエンドでボルトを緩め、リング側のラチェット機構で締め付け

使用方法

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori F/max riportati a tabella).Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema

二面幅 (SW)

10 mm

長さ (L)

159 mm

ジョーの厚さ (a1)

5 mm

リング厚さ (a2)

7,3 mm

ジョーの幅(外側) (b1)

20,9 mm

リングの外径 (d)

19,6 mm

最大トルク (F max.)

58 Nm

材料

クロムバナジウム鋼

表面

クロムめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報