Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
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
二面幅 (SW) | 10 mm |
長さ (L) | 159 mm |
ジョーの厚さ (a1) | 7,3 mm |
リング厚さ (a2) | 5,3 mm |
ジョーの幅(外側) (b1) | 20,9 mm |
リングの外径 (d) | 19 mm |
最大トルク (F max.) | 58 Nm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |