ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

断熱材用セーバーソーブレード

断熱材用セーバーソーブレード
断熱材用セイバーソーブレード 400MM (1枚入リ)

商品番号 0615740010

価格はログイン後に表示されます

断熱材用セーバーソーブレード

商品番号 0615740010

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For cutting mineral insulation up to 300 mm thickness.
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
長さ (L)

400 mm

厚さ

1,5 mm

最適

絶縁材

最小 / 最大材料厚

0-300 mm

ピースの数

1 PCS

設計

研削

商品番号 ! common.detail.customermaterialnumber !

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報