ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

六角ナット

DIN 934プレーン真ちゅう(3512120123)
真鍮六角ナット M8

商品番号 03008

価格はログイン後に表示されます

六角ナット

商品番号 03008

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 934裸真ちゅう
  • 荷重制限あり
通知

DIN 934はISO 4032に置き換えられました
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
ネジ山タイプx公称径 (D)

M8

高さ (m1)

6,5 mm

外部ドライブ (s1)

WS13

規格

DIN 934

材料

真ちゅう

表面

プレーン

ROHS互換

はい

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報