ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ヘッドライトコートプラス 10ML

ヘッドライト IRコーティング
ヘッドライトコートプラス 10ML

商品番号 08930123

EAN 4099618778032

価格はログイン後に表示されます
ヘッドライトコートプラス 10ML

商品番号 08930123

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ヘッドライトの輝きを取り戻す無機無溶剤コーティング剤
  • ヘッドライト上にある微細な傷を埋めることで、白化したヘッドライトの美観を取り戻します。

  • ヘッドライト上の傷を上からコーティングすることで細かな汚れが侵入するのを防ぎ、ヘッドライトの黄変を抑制します。

  • 有機溶剤不使用(有機則、特化則非該当)のため、作業環境改善に貢献します。

  • 本製品1本で乗用車5台分のヘッドライトを施工可能です。
注意事項
  • 施工前にヘッドライト表面に汚れや水滴が残っていないことをよく確認してください。

  • 施工中、施工後硬化前にヘッドライトが濡れないよう注意してください。

  • ヘッドライト以外の個所に液剤が付着した場合、すぐにふき取ってください。
商品情報

 データシート(X)

用途乗用車・トラック・農機・二輪車などのヘッドライトをコーティングします。
使用方法

1. 必要に応じてヘッドライトクリーンプラス 300ML(品番 08934771)でヘッドライトの黄ばみを落としてください。


2. ヘッドライト表面の汚れを落とし、完全に乾燥させます。


3. 本製品を施工スポンジ(品番:0899700455)に数滴垂らし、ヘッドライト表面に伸ばして施工します。


4. 施工後のヘッドライト表面をマイクロファイバークロス等で拭き上げ、コーティング剤を均一に伸ばしてください。


5. 施工後は水に濡れないような場所に車輌を保管し、コーティングが硬化するまでお待ちください。(目安6時間~1日, 施工条件や環境によって変化します。)

化学薬品ベース

シランおよびシロキサン

濃度

1,08 g/cm³

濃度の条件

25°C

容積

20 cm³

コンテンツの重さ

10 g

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

熱、スパーク、炎に近づけないこと。元の密閉容器に入れ、風通しの良い場所で、35°C以下の温度で保管。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報