シリコン点火ライン
シリコン点火ライン
イグニション線 1.0M 赤シリコン
商品番号
07701143
EAN 4011231766661
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ORSY®10ロールシステム用プラスチックスプール
- 高品質ワイヤー、スズめっき銅より線、シリコンを主成分とした強化コア絶縁
- インパルスピーク電圧 / テスト電圧:20kV
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
ワイヤー断面 | 1 mm² |
色 | 赤 |
公称電圧 | 10000 V/DC |
外径 | 7 mm |
最小 / 最大温度条件 | -60 まで 180 °C |
最小温度条件 | -60 °C |
最大温度条件 | 180 °C |