ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

バイオグリーンカーシャンプー

カーシャンプー
バイオグリーンカーシャンプー 10L

商品番号 08930210

EAN 4099618770333

価格はログイン後に表示されます
バイオグリーンカーシャンプー

商品番号 08930210

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

洗浄力と高い生分解性を兼ね備えた天然由来の環境に優しいカーシャンプー
  • 洗浄力を担保しながら高い生分解性を発揮します。

  • 生分解性80%以上の界面活性剤を使用。

  • 泡立ちが良くノーコンパウンドのため、塗装を傷めずに汚れを洗浄します。

  • 全色車、コーティング車対応

  • 30倍希釈タイプ

  • pH中性

  • 毒劇物取締法非該当

  • 有機則非該当

  • 消防法非該当
注意事項
  • 炎天下やボディが熱い時はシミ/ムラになる場合があるので使用しないでください。

  • シミになる場合があるので、衣服に付着しないようにしてください。

  • 通気の良い場所で作業してください。

  • シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液を付けたまま長時間放置しないでください。

  • 塗装が侵される場合があるので、再塗装車や塗装が劣化している車には使用しないでください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途自動車ボディ、ガラス、ホイール、バイザー、ヘッドライト、ゴム部品、未塗装樹脂の洗浄
使用方法

1. 車のほこりや汚れを水で洗い流し、本製品をバケツに入れてください。


2. 本製品を約30倍に希釈し、バケツ内でスポンジを良く揉み、十分に泡立ててください。


3. スポンジにシャンプーを含ませ、ボディを優しく滑らせて汚れを落としてください。


4. 最後に泡がなくなるまで水で十分にすすぎ、仕上げにタオル等で水滴を拭き上げてください。

容積

10 l

製品重量(品目単位)

10,200 kg

容器

カートン

化学薬品ベース

Hellgelb transparent, Klar

濃度 / 条件

1 g/cm³ / 20°C

混合比

1:1~1:10

最小 / 最大処理温度

0 まで 100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

2 年 / 光から保護された乾燥した場所での収納、5°C~40°C

無リン酸

はい

生分解性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報