ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アクアシールドカーシャンプー 10L

カーシャンプー AQUA SHIELD
アクアシールドカーシャンプー 10L

商品番号 08930220

EAN 4099618770340

価格はログイン後に表示されます
アクアシールドカーシャンプー 10L

商品番号 08930220

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

洗浄力と撥水効果を兼ね備えたカーシャンプー(30倍希釈タイプ)
  • 洗浄力を担保しながら高い撥水効果を発揮します。

  • 極小エマルジョンと特殊シリコーンにより強力な撥水効果を発揮します。

  • 泡立ちが良くノーコンパウンドのため、塗装を傷めずに汚れを洗浄します。

  • 全色車、コーティング車対応

  • 30倍希釈タイプ

  • PRTR非該当

  • 毒劇物取締法非該当

  • 有機則非該当

  • 消防法非該当
注意事項
  • 炎天下やボディが熱い時はシミ/ムラになる場合があるので使用しないでください。

  • シミになる場合があるので、衣服に付着しないようにしてください。

  • 通気の良い場所で作業してください。

  • シミの発生や塗装を傷める恐れがあるので、液を付けたまま長時間放置しないでください。

  • 塗装が侵される場合があるので、再塗装車や塗装が劣化している車には使用しないでください。

  • 塗装の傷んだ車には撥水効果が得られない場合があります。窓ガラスの撥水を避けたい場合には油膜取り等で除去してください。

  • ミラーには使用しないでください。
商品情報

 データシート(X)

用途自動車ボディ、ガラス、ホイール、バイザー、ヘッドライト、ゴム部品、未塗装樹脂の洗浄
使用方法

1. 車のほこりや汚れを水で洗い流し、本製品をバケツに入れてください。


2. 本製品を約30倍に希釈し、バケツ内でスポンジを良く揉み、十分に泡立ててください。


3. スポンジにシャンプーを含ませ、ボディを優しく滑らせて汚れを落としてください。


4. 最後に泡がなくなるまで水で十分にすすぎ、仕上げにタオル等で水滴を拭き上げてください。

容積

10 l

製品重量(品目単位)

10,200 kg

容器

カートン

化学薬品ベース

水およびアルコール

Hellgelb transparent, Klar

濃度 / 条件

0.97 g/cm³ / 20°C

混合比

1:1~1:10

最小 / 最大処理温度

0 まで 100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

2 年 / 光から保護された乾燥した場所での収納、5°C~40°C

無リン酸

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報