オイル吸着顆粒 マイクロ吸収材
オイル結合顆粒マイクロアブソーバー
マイクロオイルバインダー 10KG
商品番号 089061
EAN 4038898402800
登録して10,000点を超える商品にアクセス
高度な吸収性、即効性
- 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します
- 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社)
- 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません
汎用
- すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です
- 屋内と屋外でお使いいただけます
取り扱いが極めて簡単
- 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま
- ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能
- 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります
滑り止め
- 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません
- ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。
ドイツ路上スリップテスト
North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。
オイル吸着剤タイプIII/R
固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。
廃棄は、それぞれの液体に適用される指示に従って、ゴミ処理場または焼却炉を使用して行ってください。フッ化水素酸には適していません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。
マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
容積 | 20 l |
化学薬品ベース | 珪藻土(モラー) |
オイルアブソーバータイプ | オイルアブソーバータイプIII / R |
設計 | 細粒 / か焼物(焼成) |
シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験) | 0 % |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
乾燥重量 | 495 kg/m³ |
布目サイズ | 18/50メッシュ |
pH値 | 5.5 |
色 | Terrakotta |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。