DIN 960、スチール10.9、プレーン
細目スレッド
- 下部のふくらみにより、通常のスレッドボルトよりも高いセルフロッキングパワー
- 高トルク
- 大径ネジによる高い信頼性
注意事項
DIN 960が廃止され、ISO 8765に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M16 x 1.5 |
長さ (l1) | 110 mm |
ヘッド高さ (k1) | 10 mm |
標準 | DIN 960 |
材料 | スチール |
特性クラス | 10.9 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
防錆期間 | 0 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS24 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,5 mm |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
シャンク径 | 16 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 38 mm |
製品クラス | A |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。