ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

平らな半丸頭ネジ

ISO 7380-1スチール、010.9、プレーン
ボタンキャップボルト 黒 10.9 M6X16

商品番号 006002616

EAN 4024835184120

価格はログイン後に表示されます
平らな半丸頭ネジ

商品番号 006002616

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 7380-1、スチール010.9、プレーン。六角ソケット付き。
注意事項ネジはその頭の形状により、この標準に従った制限荷重があり、サイズによってはDIN EN ISO 898-1の引張またはねじり強度の要件を満たさないものもあります。ネジの指定の強度クラスの前に「0」が追加されている場合(「010.9」など)、それに相当します。
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
M6

長さ (l1)

16 mm

ヘッド径 (dk)

10,5 mm

ヘッド高さ (k1)

3,3 mm

標準

ISO 7380-1

材料

スチール

特性クラス

010.9

表面

プレーン

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

ボタンヘッド

ドライブタイプ

六角ソケット

内部ドライブ

HS4

ネジ山タイプ

M

ネジ形状

標準メートルネジ

ネジ山の設計

全ネジ

製品クラス

A

RoHS指令準拠

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ウェッジロックワッシャーSFデルタプロテクト

ウェッジロックワッシャー スチール M6

Wedge lock washer: effectively prevents loosening of laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations
x 10 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム