ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

DIN 960スチール10.9、プレーン細目ネジ
10.9六角ボルト 14X70 P1.5 生地

商品番号 006301470

EAN 4045727775097

価格はログイン後に表示されます
シャンクおよび細目スレッド付き六角ボルト

商品番号 006301470

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 960、スチール10.9、プレーン

細目スレッド


  • 下部のふくらみにより、通常のスレッドボルトよりも高いセルフロッキングパワー

  • 高トルク

  • 大径ネジによる高い信頼性
注意事項

DIN 960が廃止され、ISO 8765に置き換えられました。2つの規格間には類似している点もあります(公称寸法の拡張 | フラット間の幅をM10、M12、M14、M22に変更)。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1)

M14 x 1.5

長さ (l1)

70 mm

ヘッド高さ (k1)

8,8 mm

標準

DIN 960

材料

スチール

特性クラス

10.9

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

防錆期間

0 h

ヘッドタイプ

六角頭

ドライブタイプ

外側六角

外部ドライブ (s1)

WS22

ネジ山タイプ

M

ピッチ

1,5 mm

ネジ形状

細目ピッチネジ

ネジ山の設計

半ネジ

シャンク径

14 mm

ネジ山長さ(メートルネジ)

34 mm

製品クラス

A

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
六角ナット、細目スレッド

六角ナットDIN934-I10I-WS22-生地M14X1.5

DIN 934裸スチール、I10I。
x 50 個
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム