ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホットメルト接着剤 102

デントリフター用ホットメルト接着剤102-500G

商品番号 0890100057

EAN 4024835558488

価格はログイン後に表示されます
ホットメルト接着剤 102

商品番号 0890100057

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

異なる素材や表面のデントを効果的に除去するための高強度ホットメルト接着剤。
  • 優れた耐熱性

  • 短い処理時間と設定時間

  • 防水性およびUVと劣化に対する耐性
注意事項

保管中の熱の発生(たとえば直射日光)は、ホットメルト接着剤の外形が変化する可能性があるため避けてください。

用途
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

用途

プルタブを異なる素材や表面に押し当てて、デントを効果的に除去するため、自動車産業にとって最適な高強度ホットメルト接着剤。

使用方法

接着剤表面には、ほこり、汚れ、湿気、グリース、離型剤が存在しない必要があります。プラスチックや塗料内の柔軟剤によって、接着剤の耐久性が損なわれる場合があります。ホットメルト接着剤をスポット、フィルム、またはビードとして塗布し、相互のパーツを直ちに押し当てます。短時間圧力をかけると強度が増します。



デントリフターセットでのデントの除去:


  • 適切なクリーナーでデントをクリーニングします

  • ホットメルト接着剤を適切なアダプターで中央に塗布します。

  • アダプターを最も深い点に押し当て、必要な場合には圧縮空気で冷却します。

  • スライドハンマーまたはPinPullerをアダプター内に引っ掛け、デントの形状を修正します。

  • デントを取り除いた後、プラスチックウェッジを使って、特定の点でホットメルト接着剤を少し持ち上げます。接着剤リムーバースプレー(商品番号0893141)を隙間にスプレーし、効果が出るまで待ちます。接着剤リムーバーが隙間に広がり、表面から接着剤残留物を浮き上がらせます。

  • 数秒で、接着剤残留物が1つの塊で表面から除去されます。

必要な場合には、プレクリーナー(商品番号08932001)ですべての接着剤残留物を除去します。

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 3
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
説明:
浸透レベル: 5
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報