パラレルバイス ホイヤー
パラレルバイス、ホイヤー
鍛造バイス 幅100X最大開口125MM
商品番号 071567100
EAN 4024835807258
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Fully forged vice with hardened jaws, precision spindle bearings and easily adjustable central guide
- 表面硬化されたクランプジョー
- 鍛造硬化パイプクランプジョー
- 保護されている精密スピンドルベアリング
- 落とし鍛造アンビル付き後部ジョー
- 簡単に調整できる中央アライメント
- 二条台形ネジで保護されているスピンドル
- 大きなベアリング表面
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
グリッピングジョーの幅 (B1) | 100 mm |
最大クランプ幅 (A max) | 125 mm |
クランプ深さ (T) | 50 mm |
最大パイプ径 | 30 mm |
最小 / 最大パイプ径(インチ) | 5/8-1-3/16 in |
長さ (L1) | 210 mm |
高さ (h) | 124 mm |