ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角頭ネジ用ソケットレンチ

六角頭用ドライバー
ソケットライバー 10.0X125MM

商品番号 061343610

EAN 4038898272519

価格はログイン後に表示されます
六角頭ネジ用ソケットレンチ

商品番号 061343610

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Round, brushed chrome-plated shank and 2C handle
  • ブレード:ラウンドブレード、つや消しクロムメッキ

  • チップ:DIN 475/2

  • 規格:DIN 3125
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
二面幅

10 mm

ブレードの長さ (A)

125 mm

ハンドルの長さ (B)

106 mm

ハンドルの幅 (C)

35 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報