ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

自己接着可溶性層

自己接着消音パッド
吸振シート特大 1000X500X2MM 4枚入

商品番号 0890100070

EAN 4011231819725

価格はログイン後に表示されます
自己接着可溶性層

商品番号 0890100070

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

修理作業用の車両フロアパネル上の遮音および消音
  • 車両内部を振動ノイズや走行ノイズから保護

  • 一度熱すれば良好な柔軟性を得られる

  • 激しい変形、表面エンボス加工、またはビーズ状のパネルに使用

  • 1つのパッケージユニットで4つのパネルに対応
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
使用方法
  • 自己接着可溶性層を底面に置き、熱風機で熱します

  • カバーフィルムをゆっくりと取り除きます

材料

ビチューメン

Schwarz (Trägermaterial)

長さx幅x厚さ

1000 x 500 x 2.8 mm

最大短期温度耐性

100 °C

最小温度耐性

-30 °C

最大温度耐性

80 °C

ピースの数

4 PCS

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

15°C~25°C

製造日起点の保存可能期間

12 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報