エンジン、ラゲッジコンパートメントフード、ドアなどで良好な吸収、熱遮断、および視覚的な改善を得るために使用
- ポリウレタン製の柔らかい泡状マット
- 色:泡状の部分: グレー、上層:黒
- 非常に弾性の高いポリウレタン製上部層が片側に封入
- 自己接着
- 水、塩水、エンジンオイル、燃料、溶剤などに耐性あり
- 空気および大部分の液体に対して不浸透性
- 高い接着強度
- –30℃~+80℃の温度に耐える(180℃で1時間)
泡状部分の火に関する特性は標準FMVSS 302を満たしています
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
| 材料 | ポリウレタン | 
| 色 | アントラシート | 
| 長さx幅x厚さ | 1000 x 500 x 10 mm | 
| 最小温度耐性 | -30 °C | 
| 最大温度耐性 | 80 °C | 
| ピースの数 | 2 PCS |