エアライン取り付け用ラチェット固定ベルト
タイダウンベルト 1000X0X0
商品番号 096380 204
EAN 4011231880190
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
さまざまな運搬作業用
- 取り扱いが簡単
- エアライン取り付け用固定アイ付き
- 高品質ポリエステル製
- EN 12195-2に準拠
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
タイプ説明 | RZG1011 |
幅 | 25 mm |
長さ | 1000 mm |
推奨される引張負荷 | 500 daN |
ストラップの許容張力LC | 1000 daN |
ラチェットに必要な手の力 | 50 daN |
前負荷 | 200 daN |
製品重量(品目単位) | 487,100 g |
フックの形状 | ラッシングアイZOE |
色 | 赤 |
材料 | PES - ポリエステル |
EN規格 | 12195-2 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。