ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

スプレーボトル

目盛り付きスプレーボトル
ウルト汎用スプレーボトル 1000ML

商品番号 0891502003

EAN 4050641965929

価格はログイン後に表示されます
スプレーボトル

商品番号 0891502003

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

使いやすい

割れにくい無着色容器


充填レベルが視認しやすい



100 mlおよび200 ml刻みの目盛り


充填や混合時に便利



カスタマイズ可能なラベル


  • 充填済み液体の表示ラベルスペース付

  • 安全注意事項書き込み欄付き

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

材料

PE - ポリエチレン

ナチュラル

高さ

280 mm

容積

1000 ml

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報