ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダブルリングレンチセット、深オフセット

ダブルエンドボックスレンチセット深オフセット10ピース
オフセットメガネレンチ 10本セット

商品番号 071330541

EAN 4024835152044

価格はログイン後に表示されます
ダブルリングレンチセット、深オフセット

商品番号 071330541

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ミリ、DIN 838/ISO 3318

ドライブ:POWERDRIV複六角



素材:

クロムバナジウム鋼



表面:

クロムメッキ、研磨加工済みリング



形状:

リング側オフセット18°



内容:10ピース


ダブルリングレンチ、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 17、18 x 19、20 x 22、21 x 23、24 x 27、30 x 32、各1本
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
アソートメント / セットのピースの数

10 PCS

二面幅

8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 30x32mm

ダブルリングレンチセット、深オフセットを含む:
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 8X9

説明:
8x9mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 10X11

説明:
10x11mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 12X13

説明:
12x13mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 14X15

説明:
14x15mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 16X17

説明:
16x17mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 18X19

説明:
18x19mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 20X22

説明:
20x22mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 21X23

説明:
21x23mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 24X27

説明:
24x27mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x
1 x
ダブルリングレンチ、深オフセット

オフセットメガネレンチ 30X32

説明:
30x32mm
ミリ、DIN 838/ISO 3318
配信済み: 1 x