ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

圧着ケーブルラグ、リングコネクター

リングコネクター、絶縁
配線コネクター 1.0Φ 丸 M8 赤

商品番号 05589041

EAN 4011231467650

価格はログイン後に表示されます
圧着ケーブルラグ、リングコネクター

商品番号 05589041

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

PVC絶縁
注意事項

取り付けるときに、挿入したケーブルを確認する必要があります(必要に応じてケーブルを引き抜いてください)。
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
良質および非常に良質な銅製コア導体

最小 / 最大ワイヤー断面

0.5-1 mm²

フランジ穴

M8

最大公称電圧

600 V/AC

最小 / 最大温度条件

-10 まで 75 °C

材料

表面

スズめっき

絶縁材

PVC

ハロゲンフリー

いいえ

ノンシリコン

No

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報