ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブランチコネクター、取り外し不可能

ジャンクションコネクター、取り外し不可能
ロックコネクター 1.0-2.5MM 青

商品番号 0555564

EAN 4011231456142

価格はログイン後に表示されます
ブランチコネクター、取り外し不可能

商品番号 0555564

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

必要なあらゆる位置でブランチ接続可能

容易に使用可能


必要なのはコンビネーションプライヤーのみ
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
車両電気関連

最小 / 最大ワイヤー断面

1-2.5 mm²

最大公称電圧

600 V/DC

最大温度条件

105 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
コンビネーションプライヤーゼブラDIN ISO 5746

ゼブラコンビプライヤー180MM

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables