ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マイクロファイバー クリーニングスポンジ 10個入り 12x8x2

重光マイクロファイバークリーニングスポンジ Shigemitsu
マイクロファイバー クリーニングスポンジ 12X8X2 10個入り

商品番号 9501020157

EAN 4099618820694

価格はログイン後に表示されます
マイクロファイバー クリーニングスポンジ 10個入り 12x8x2

商品番号 9501020157

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

用途別で使い分けができる高吸水性マイクロファイバー製クリーニングスポンジ3色セット
  • マイクロファイバータイプのスポンジのため、車体を傷つけず優しくメンテナンスできます。

  • 吸水性に優れており、ホイールの洗浄や拭き上げ等にも適しています。

  • 3色セットのため、作業用途別に色分けができます。

  • 10個入り/袋

  • サイズ:120×80×20 mm

  • 組成:ポリエステル80% ナイロン20%

  • カラー:グリーン、ブラック、グレー
商品情報

 データシート(X)

用途あらゆる箇所のメンテナンス
使用方法あらゆる箇所の洗浄や拭き上げ作業にご使用ください。

材料

80%ポリエステル、20%ポリアミド

マルチカラー

長さx幅x高さ

80 x 20 x 120 mm

長さ

80 mm

20 mm

高さ

120 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報