ラウンドブレード
- ブレード:つや消しクロムメッキ
- チップ:DIN 5260-PH、ISO 8764-PH、Black Point
- 規格:DIN 5262、SMS SS 2831
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
| ビットサイズ | PH1 | 
| ブレードの長さ (A) | 80 mm | 
| ハンドルの長さ (B) | 96 mm | 
| ハンドルの幅 (C) | 31 mm |