For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
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
- 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け
- 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.90-8.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 4.00-7.00 mm |
ヘッド径 (A) | 16,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 12,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン, BMW, フォード, メルセデス・ベンツ, スマート, オペル / ボクスホール, ポルシェ, サーブ |
互換準拠 | 16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494 |
取付場所 | 車体, ユニバーサル, インテリア, エンジンルーム, フロントバンパー, リアバンパー |