For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
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
- 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け
- 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.00-6.20 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 7.50-8.60 mm |
ヘッド径 (A) | 16,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 14,50 mm |
色 | 黒 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | メルセデス・ベンツ, スマート, ボルボ |
互換準拠 | A0009904592, 1268176 |
取付場所 | リアバンパー |