丸穴に最適
- 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用
- ねじれない
- 耐腐食性
- 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定
- フランジをスペーサーとして使用可能
- 板金とネジが直接接触しない
- 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定
![]() | |
適合ネジ | 直径4.9mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.70-8.70 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.50-3.80 mm |
ヘッドの幅 (D) | 10,60 mm |
ヘッドの長さ (E) | 17,10 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 10,50 mm |
全体の高さ (B) | 11,00 mm |
色 | 黒 |
適合自動車メーカー | レクサス, トヨタ |
互換準拠 | 9018906211 |
取付場所 | 車体 |