For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
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
- 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け
- 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.90-7.10 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.00-8.00 mm |
ヘッド径 (A) | 10,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 12,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | オペル / ボクスホール, アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン, ルノー |
互換準拠 | N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926 |
取付場所 | Trim strip, 車体, インテリア, エンジンルーム, ユニバーサル |