For demanding sheet metal fasteners with easy installation
非常に簡単な取り付けと取り外し
- 取り付け方法:ピンを押し込む
- 取り外し方法:ピンをもう一度押す
高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
板金アタッチメント
![]() | |
ヘッド径 (A) | 15 mm |
ヘッド高さ (B) | 1,5 mm |
長さ | 20,5 mm |
色 | 黒 |
材料 | プラスチック耐衝撃性 |
適合自動車メーカー | 三菱 |
互換準拠 | 汎用 |