ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

板金ナット タイプ1

板金ナット、タイプ1
DB/BMW/FORD/OPELクリップ ピアスナット 6.3MM

商品番号 050011427

EAN 4011231415835

価格はログイン後に表示されます
板金ナット タイプ1

商品番号 050011427

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For sliding onto component edges
  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
用途

エッジ(板金)にスライド

適合ネジ

直径6.3mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.70-1.50 mm

長さ (A)

24,80 mm

幅 (B)

16,00 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

10,50 mm

最小 / 最大クランプ範囲

0.70-1.50 mm

材料厚 (S)

0,80 mm

表面

亜鉛めっき透明

材料

スプリングスチールCK 67

適合自動車メーカー

アウディ, フォルクスワーゲン, BMW, フォード, メルセデス・ベンツ, オペル / ボクスホール, ボルボ

互換準拠

N0154322, 07129904231, 1470998, A0009940945, 207217563, 946418

取付場所

ユニバーサル, フロントバンパー, アンダーボディ

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報