ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

内部ライニングクリップ タイプ1

クリップ DB/A4639880278

商品番号 0501104085

EAN 4049557645131

価格はログイン後に表示されます
内部ライニングクリップ タイプ1

商品番号 0501104085

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 10 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

4分割の脚、丸くないヘッド
  • トリムに事前に取り付けられ、ベースコンポーネントの対応する穴に挿入されます。

  • 公差の補正可能

  • トリム取り外し可能

  • シールとしても機能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

用途

キャリアーコンポーネントへのトリムの締結

最小 / 最大ドリル穴径

7.50-7.90 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

1.00-1.50 mm

ヘッド径 (A)

11,60 mm

ヘッド下の長さ (B)

14,70 mm

コア径 (C)

5,50 mm

グリップレンジヘッド (D)

2,50 mm

色

黒

材料

ポリオキシメチレン

適合自動車メーカー

メルセデス・ベンツ

互換準拠

A4639880278

取付場所

インテリア

車両のタイプ

ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報