ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

プラスチック拡張リベット タイプ1

プラスチック拡張リベット、タイプ1
DBクリップ プラスティーリベット5

商品番号 0501104038

EAN 4024835237710

価格はログイン後に表示されます
プラスチック拡張リベット タイプ1

商品番号 0501104038

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
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
  • 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け

  • 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用

最小 / 最大ドリル穴径

8.00-8.60 mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

5.50-10.00 mm

ヘッド径 (A)

13,00 mm

ヘッド高さ (B)

3,00 mm

ヘッド下の長さ (C)

15,00 mm

材料

PA 12 - ポリアミド

適合自動車メーカー

アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン, メルセデス・ベンツ, スマート, オペル / ボクスホール

互換準拠

N10032301, A0009903792, 1104881, 90356928

取付場所

フロントバンパー, リアバンパー, ユニバーサル, 車体

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報