For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
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
- 板金、カードボード、およびプラスチックを素早く取り付け
- 自動車業界とすべての締め付ける用途に使用
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.00-5.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 3.00-8.00 mm |
ヘッド径 (A) | 10,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 11,50 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | アウディ, セアト, シュコダ, フォルクスワーゲン, BMW, シトロエン, プジョー, メルセデス・ベンツ, スマート, MINI, ルノー |
互換準拠 | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
取付場所 | インテリア, リアバンパー, ユニバーサル, Cladding, Trim strip, Cover, 車体, エンジンルーム, アンダーボディ, フロントバンパー |