4分割の脚、丸くないヘッド
- トリムに事前に取り付けられ、ベースコンポーネントの対応する穴に挿入されます。
- 公差の補正可能
- トリム取り外し可能
- シールとしても機能
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
キャリアーコンポーネントへのトリムの締結
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 7.5-7.7 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.88-0.88 mm |
ヘッド径 (A) | 13 mm |
ヘッド下の長さ (B) | 12,7 mm |
コア径 (C) | 6 mm |
グリップレンジヘッド (D) | 2,5 mm |
色 | 白 |
材料 | ポリオキシメチレン |
適合自動車メーカー | ユニバーサル |
互換準拠 | A0039884178 |
取付場所 | 車体 |
車両のタイプ | ユニバーサル |