ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジおよびワッシャー組み立て 1タイプ

座金組み込みネジタイプ1
DBクリップ セムスタッピング クロ

商品番号 0501104054

EAN 4047376897694

価格はログイン後に表示されます
ネジおよびワッシャー組み立て 1タイプ

商品番号 0501104054

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

セルフタッピングスレッド付き
  • ワッシャー付きでも自由に回転可能

  • 硬化スチール、DIN 6900およびDIN 6901と類似
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
公称径 (d1)

4,8 mm

長さ (l1)

19 mm

ワッシャー径 (d2)

22 mm

ヘッドタイプ

六角頭

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報