ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

板金ナット タイプ1

板金ナット、タイプ1
BMW/FORD/VWクリップ ピアスナット 6.5MM

商品番号 050011369

EAN 4011231415705

価格はログイン後に表示されます
板金ナット タイプ1

商品番号 050011369

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For sliding onto component edges
  • 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続

  • 簡単な取り付けと取り外し

  • 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
エッジ(板金)にスライド

適合ネジ

直径6.5mm

最小 / 最大アタッチメント厚さ

0.70-1.50 mm

長さ (A)

24,80 mm

幅 (B)

16,00 mm

穴の中心とエッジの距離 (C)

13,00 mm

最小 / 最大クランプ範囲

0.70-1.50 mm

材料厚 (S)

0,80 mm

表面

亜鉛めっき透明

材料

スプリングスチールCK 67

適合自動車メーカー

アウディ, フォルクスワーゲン, BMW, フォード, メルセデス・ベンツ, オペル / ボクスホール

互換準拠

803821117, 207217565, A0009945045, 0227326

取付場所

車体, ユニバーサル

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報