丸穴に最適
- 片側組み立てのため、ナットロッキング機能を使用
- ねじれない
- 耐腐食性
- 保持力が高いため、コンポーネントにしっかりと固定
- フランジをスペーサーとして使用可能
- 板金とネジが直接接触しない
- 取り外し後に再利用可能
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
ネジによるシート固定
![]() | |
適合ネジ | 直径5.0mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 8.50-8.50 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 4.50-4.50 mm |
ヘッドの幅 (D) | 15,00 mm |
ヘッドの長さ (E) | 15,00 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 9,50 mm |
全体の高さ (B) | 10,00 mm |
色 | 中間色 |
材料 | PA 66 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | 日産 |
互換準拠 | 67898U0100 |
取付場所 | 車体 |