ネジリベット タイプ1
ネジリベット、タイプ1
ホンダ スクリベット 90688-SB0-0030
商品番号 0500785084
EAN 4058794284898
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
オープン型
- 簡単にもう一度緩めることができるリベットシステム調整機能を形成します。
- 取り付けるには、ネジをリベット本体に打ち込むか、ねじ込みます。
- 取り外すにはドライバーを使用します。
![]() | |
最小 / 最大ドリル穴径 | 5.80-6.00 mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 2.00-5.90 mm |
ヘッド径 (A) | 18,00 mm |
ヘッド高さ (B) | 2,50 mm |
ヘッド下の長さ (C) | 14,00 mm |
色 | 黒 |
材料 | PA 6 - ポリアミド |
適合自動車メーカー | ホンダ |
互換準拠 | 90688SB0003 |
取付場所 | ユニバーサル |