ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

Bond + Seal構造用接着剤

構造用接着剤Bond + Seal
マルチコートPRO 薄茶 300ML

商品番号 08901005
EAN 4053479465265

価格はログイン後に表示されます
Bond + Seal構造用接着剤

商品番号 08901005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

幅広い用途に対応する弾性PU接着剤およびシーラント

汎用


幅広い材料と表面に優れた接着力を発揮



食品にも使用可能 (ISEGA認証)


  • 硬化状態では人体に無害

  • 食品加工工場での接着およびシーリングに最適


高弾性


  • 同じタイプの材料や異なる材料の接着に使用可能

  • 材料の膨張の差を補正

  • 振動や騒音を軽減


長時間の皮膜形成


  • 複雑な部品の接着とシーリングが可能

  • 大型表面にも最適

  • ジョイント部品の再配置が可能


研磨と塗り込みが可能


皮膜形成後は、表面の準備 (塗料の適合性を確認するために予備テストを行うこと)が不要で、追加で機械加工して塗装できます (塗料の適合性を確認するために予備テストを行うこと)。



非腐食性


金属の防錆



低臭



シリコンフリー

パフォーマンス証明(Pub)

ISEGA:


食品加工会社の壁や床の接着など、食品の加工場所や保管場所で使用可能。


通関証明書番号: 46567 U 18

注意事項
  • ガラス溝のシーリングや、UV裏面反射の可能性がある他の透明な素材の接着剤接合には適していません。

  • 直射日光に直接さらされると、表面がわずかに黄変し、ひび割れが発生することがあります。

  • 建設用途のエキスパンションジョイントには適していません。

  • PVCベースの塗料や、酸化により乾燥する塗料 (オイルおよびアルキド樹脂ベースの塗料) は、接着剤の上塗りには適していません。

  • Würthシーラント平滑化剤を使用する際に、黄変のおそれがあります。

  • 注意: 特に処理中や硬化段階で、溶媒や溶媒の残留物に触れないでください。これにより、Bond + Sealが恒久的に損傷する可能性があります。

  • 注意: 表面に水分が多い場合や接着剤ビードの塗布面積が非常に広い場合、中空部/エアポケットが生じた場合、または埋め戻しフォームを使用している場合は、接着剤内に気泡が形成されるリスクがあります。

Bond + Seal製品

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

メタル

アルミニウム

1

4

1

1

xxxx
ステンレススチール

1

4

1

1

1

1

1

1

真ちゅう

1

1

1

1

スチール/鉄

1

4

1

1

亜鉛

1

4

1

1

プラスチック

ABS

2

2

2

x
GFRP

2

2

2

ゴム/ネオプレンxxx

硬質フォーム

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
ポリアミド

5

5

5

ポリカーボネート = PC

5

5

5

-
ポリスチレン (フォームではない)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
ポリウレタン = PU

2

2

2

硬質PVC

2

4

2

シリコン----
ポリスチレン----

表面の事前処理が必要です。使用用途に応じて技術データシートを参照してください。



1.金属用プライマー0890 100 61で下塗りすること
2.P/W/S用プライマー0890 100 62で下塗りすること
3.高浸透性プライマー0890 545 10で事前処理すること
4.活性化クリーナー0890 100 60で事前処理すること
5.Safe + Easy バリオプライマー、0890 024 021/0890 024 101

Bond + Seal製品

B+S


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

塗装面

二液型塗料、耐熱エナメル、
陰極浸漬塗装パネル

4

4

4

4

木および木材

木材 (MDF、チップボードを含む)

2

2

2

2

ラミネートパネル (Resopal、Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

装飾ボード

コルク

2

2

2

石材および建築資材

コンクリート

2

2

2

2

アスファルト基材----
気泡コンクリート、石膏、石膏ボード

3

3

3

3

人工石(コーリアン、Varicor)

2

2

2

損傷しやすい天然石 (大理石など)----
天然石、レンガ

2

2

2

2

セメントファイバーボード

3

3

3

その他

エナメル

5

4

5

4

ガラス

5

4

5

4

ガラス繊維----
ミラー----
磁器、セラミック、タイル

5

4

5

5

段ボール

メッシュ----
----
表面の事前処理が必要です。用途に応じて技術データシートを参照してください。


1.金属用プライマー0890 100 61で下塗りすること
2.P/W/S用プライマー0890 100 62で下塗りすること
3.高浸透性プライマー0890 545 10で事前処理すること
4.活性化クリーナー0890 100 60で事前処理すること
5.バリオプライマーセーフ+イージー、0890 024 021/0890 024 101

ISEGA:


食品加工会社の壁や床の接着など、食品の加工場所や保管場所で使用可能。


通関証明書番号: 46567 U 18

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。テクニカルデータシートをご覧ください。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • さまざまな接着作業とシーリング作業に使用可能

  • 食品加工工場での接着およびシーリングに使用可能

  • スポット溶接シームの恒久的な弾性シーリング用
使用方法

施工表面をきれいに脱脂及び洗浄し、乾燥してください。事前処理については、テクニカルデータシートの最適化表を参照してください。


ねじキャップを切り、ノズルをねじ込んだ後、必要な幅に切ってください。適切な塗布ガンを使用して接着剤を塗布してください。厚塗り接着のメリットを生かすために、接着剤層の厚さは3mm以上を推奨します。


詳細については、テクニカルデータシートをご覧ください。

容積

300 ml

容器

カートリッジ

化学薬品ベース

単一成分ポリウレタン

ライトブラウン

最小 / 最大表皮形成時間

45-60 min

濃度 / 条件

1.25 g/cm³ / 硬化前、DIN 53479

ショア硬度A / 条件

40 / DIN 53505に準拠

完全養生速度 / 条件

3 mm/d / 23°Cおよび50%の相対湿度、湿気硬化形

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-40 まで +90 °C

短期温度抵抗最大/条件

120 °C / 8時間後

最小引張強さ

1.8 N/mm²

最小引張せん断耐性組合せ

1 N/mm²

引張強さの条件

DIN 53504に準拠

最小縦耐引裂性

6 N/mm

耐引裂性の条件

DIN 53515に準拠

破断伸び / 条件

500 % / DIN 53504に準拠

容量の最大変更

-5 %

ガラス転移温度 / 条件

-45 °C / DIN 53445に準拠

短期耐性

燃料
鉱油
動物性脂肪
動物油
植物性脂肪
植物油

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 10°C~25°C

ノンシリコン

Yes

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
カートリッジカッター

コーキングカートリッジ用カッター

プラスチックカートリッジの切断用、およびプラスチック塗布ノズルを正確に形状に合わせて切断
x 1 個
塗布ノズル 標準

シームシーラー用ノズル(透明)

310mlプラスチックカートリッジ用(並目ネジ)
x 25 個
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
標準塗布ノズル

マルチコートPRO用ノズル

300ml + 310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 5
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報