ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

亜鉛めっき鋼ワッシャー組み込みタッピングネジ
六角セムスタッピング A2K 4.8X13MM

商品番号 0129084813

価格はログイン後に表示されます

コンビ六角タッピングネジ、キャプティブワッシャー付き

商品番号 0129084813

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ネジ、DIN 7976互換、キャプティブワッシャー付き、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、C型、先細チップ
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
公称径

4,8 mm

長さ

13 mm

ワッシャー径

15 mm

ヘッドタイプ

六角頭

ワッシャー厚さ

1,6 mm

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ORSY®シートメタルネジの100個のセット

六角タッピングセット 600PCS

ORSY100
DIN 7976、亜鉛めっきスチール、ブルーコート(A2K)、キャプティブワッシャー付き、600ピース
x 1 個