ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

工具ホルダー

1/4インチおよび六角ドライブ付き工具ホルダー
1/4ラチェットタップ13MM アダプター M5-12

商品番号 071542 002

EAN 4038898890737

価格はログイン後に表示されます
工具ホルダー

商品番号 071542 002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

1/4インチ六角ドライブ付き

最も小さい工具ホルダーをご利用いただけます。ラチェットレンチの使用時には、全体の長さは伸びません。


そのサイズにより、近づくのが非常に難しい場所でも工具をお使いいただけます



ドライブ工具との組み合わせには、非常に多くのオプションがあります


汎用かつ高費用対効果



次のものと一緒にお使いいただけます:


  • ラチェット、クロスハンドル、ジョイントハンドル、1/4"スクエアドライブ付き延長および汎用ジョイント

  • 1/4"スクエアドライブ付きドライバー

  • 13mmコンビネーションレンチ、リングレンチ、およびラチェットレンチ

  • 1/4"スクエア接続部品付きドリル
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
適合対象

ネジタップM5~M12、角ドライブ4.5~8mm

外部ドライブ

WS13

長さ

40 mm

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ドライバー1/4インチチップ

1/4差込ドライバー

Round, bright chrome-plated shank with mount for square sockets
x 1 個
接続ピースDIN 7428 C 6.3(1/4)

ビット1/4インチHEX-1/4INX4PT-L 25MM

Practical adapter for many tools