ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

六角ソケットビット

ビット六角ソケットC 6.3(1/4)POWERDRIV
1/4ビット ヘックス 5MM

商品番号 061417695

EAN 4011231510639

価格はログイン後に表示されます
六角ソケットビット

商品番号 061417695

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 5 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

C 6.3(1/4")POWERDRIV

POWERDRIV:


六角形の両側の曲面に沿って力が分散します。これにより、ネジとビットにかかる負荷が軽減されます



POWERDRIVなし:


力は、対象の点にのみ掛かります。結果:ネジおよびビットに高い点荷重がかかります
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
ビットサイズ

5mm

チップタイプ

六角ソケット用

ドライブ

C 6.3 (1/4インチ)

ドライブタイプ

外側六角

長さ

25 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報