ショートタイプ
- ドライブ:リング側POWERDRIV、複六角
- 規格:DIN 3113A/ISO 3318/773
- 素材:クロムバナジウム鋼
- 表面:クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
- 形状:リング側角度15º、ヘッドオフセット15°
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
二面幅 | 1/4インチ |
長さ (L) | 100 mm |
リング厚さ (a1) | 5,5 mm |
ジョーの厚さ (a2) | 3,7 mm |
ジョーの幅(外側) (b) | 14 mm |
リングの外径 (d) | 10,5 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
表面 | クロムめっき |