For sliding onto component edges
- 2つ以上のコンポーネントを素早く、しっかりと接続
- 簡単な取り付けと取り外し
- 公差の補正と手探りの取り付けが可能
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
エッジ(板金)にスライド
![]() | |
適合ネジ | 直径3.9mm |
最小 / 最大アタッチメント厚さ | 0.50-1.70 mm |
長さ (A) | 16,50 mm |
幅 (B) | 11,00 mm |
穴の中心とエッジの距離 (C) | 7,50 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 0.50-1.70 mm |
材料厚 (S) | 0,50 mm |
表面 | 亜鉛めっき透明 |
材料 | スプリングスチールCK 67 |
適合自動車メーカー | フォード, メルセデス・ベンツ |
互換準拠 | 237929, A0009944945 |
取付場所 | ユニバーサル, 車体 |