For demanding sheet metal fasteners with easy installation
非常に簡単な取り付けと取り外し
- 取り付け方法:ピンを押し込む
 - 取り外し方法:ピンをもう一度押す
 
高い保持力で、コンポーネントにしっかりと固定
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
板金アタッチメント
![]()  | |
最小 / 最大ドリル穴径  | 7.00-7.00 mm  | 
最小 / 最大アタッチメント厚さ  | 3.00-3.50 mm  | 
ヘッド径 (A)  | 5,30 mm  | 
ヘッド高さ (B)  | 1,50 mm  | 
ヘッド下の長さ (C)  | 10,15 mm  | 
色  | 黒  | 
材料  | ポリオキシメチレン  | 
適合自動車メーカー  | スズキ  | 
互換準拠  | 09409073085PK  | 
取付場所  | エンジンルーム  |